› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

LPJ-100SP FUS. NA, LPJ, TIME DELAY

Cod. Rexel EATLPJ-100SP
Cod. Produttore LPJ-100SP
Cod. EAN 5027590448116

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600V
  • Corrente nominale: 100A
  • Tipo fusibile: LPJ Time Delay
  • Protezione: Ritardato
  • Serie: Bussmann
  • Applicazione: NA
  • Dimensioni compatte
  • Standard di sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BUSSMAN FUSE 600V (55

Caratteristiche tecniche

Serie

Bussmann Series

LPJ-100SP FUS. NA, LPJ, TIME DELAY