Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOFS2UEB
Cod. Produttore
COFS2UEB

Informazioni di prodotto

  • Altezza in te: 2
  • Perforazioni: 9,5 x 9,5 mm
  • Colore: Acciaio galvanizzato
  • Unità altezza (UA): 2
  • Tipologia: 482,6 mm (19")
  • Materiale: acciaio
  • Fissaggio continuo:
  • Serie: GGM COFS2UEB

Documentazione tecnica

Lotto composto da 2 supporti posteriori in acciaio galvanizzato, progettati per il fissaggio a vite di multiprese da 19 pollici sul retro dell'armadio. Ogni supporto ha un'altezza di 2 unità (UA) e presenta perforazioni di 9,5 x 9,5 mm per un montaggio stabile e sicuro. La tipologia è conforme alla misura standard di 482,6 mm (19 pollici) con fissaggio continuo, garantendo robustezza e durata nel tempo. La superficie è trattata con finitura di tipo "altri" per una protezione aggiuntiva. Questi supporti sono ideali per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta affidabilità e precisione nel montaggio. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: consentono di fissare un multipresa 19'' sul retro dell'armadio.

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

Tipologia

482,6 mm (19 pollici)

fissaggio continuo

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

2

Tipo superficie

Altro

Produttore

Supporti posteriori 19" acciaio galvanizzato 2UA per armadi elettrici