Prodotti / Datacom / Strumentazione per reti dati Rame e Fibra Ottica / Utensili e Accessori /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPROTHERM45L
Cod. Produttore
PROTHERM45L
Cod. EAN
3700575951543

Informazioni di prodotto

  • Diametro restringimento: 2.6mm±0.1mm
  • Lunghezza: 45 mm
  • Tipologia: Protezione termica
  • Adatto per cavo a nastro: No
  • Quantità: 100 pezzi
  • Uso: Giunzioni fusione
  • Serie: GGM PROTHERM
  • Materiale: Termoretraibile

Documentazione tecnica

Lotto di 100 protezioni termoretraibili lunghe 45 mm, ideali per la protezione di giunzioni a fusione. Questi tubi termorestringenti garantiscono un diametro di 2,6 mm ± 0,1 mm dopo il restringimento, offrendo una perfetta tenuta e isolamento termico. Progettati specificamente per applicazioni elettriche, assicurano una protezione affidabile delle connessioni senza essere adatti a cavi a nastro. Materiale resistente e funzionale, indispensabile per garantire sicurezza e durata nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Lotto di 100 protezioni termoretraibile per giunzioni fusione

Tipologia

Protezione impiombatura termica

lunghezza

45 mm

Produttore

Protezione termorestringibile 45mm lotto 100 pezzi per giunzioni fusione

€ 19,44 x 1 pz.
(pz.)