Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMDVR12
Cod. Produttore
NSYMDVR12
Cod. EAN
3606480182891

Informazioni di prodotto

  • Altezza nominale: 1200 mm
  • Larghezza: 25 mm
  • Profondità: 15 mm
  • Spessore: 2,5 mm
  • Peso netto: 1,34 kg
  • Tipo di fissaggio: viti M8
  • Compatibilità: PanelSeT S3D, CRN, S3X, PLM
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 2 Guide metalliche da 2,5 mm per PanelSeT S3D, PanelSeT CRN, PanelSeT S3X e PanelSeT PLM La larghezza è di 25 mm L'altezza nominale è 1200 mm e l'altezza reale è 1152,4 mm La profondità è di 15 mm I montanti vengono utilizzati per il montaggio del telaio e gli accessori di cablaggio di fissaggio Fissato con viti di tipo M8 su borchie posteriori in posizione cassetta Il prodotto è costituito da 2 x 1 montanti Peso netto: 1,34 kg

colore

Grigio

larghezza

25 mm

Tipologia

Barra di montaggio

altezza

1200 mm

profondità

15 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1200 mm

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Longheroni metallici 2,5 mm H1200 mm per montaggio casse e cablaggio PanelSeT confezione 2 pezzi