› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

LOGICA LED HT 8W

Cod. Rexel BE17403
Cod. Produttore 17403
Cod. EAN 8002219504272

Informazioni principali

  • Potenza: 8W
  • Tecnologia: LED
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Efficienza energetica: Alta
  • Durata: Lunga
  • Design: Elegante e moderno
  • Serie: LOGICA LED HT
  • Illuminazione: Brillante e uniforme

Descrizione del prodotto

La LOGICA LED HT 8W è una soluzione di illuminazione altamente efficiente, progettata per garantire prestazioni ottimali in vari contesti. Questo dispositivo utilizza la tecnologia LED, offrendo un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Con una potenza di 8 watt, è in grado di fornire un'illuminazione intensa, riducendo al contempo il consumo energetico rispetto alle lampade tradizionali. Realizzata con materiali di alta qualità, la LOGICA LED HT 8W è progettata per una lunga durata e resistenza, assicurando un'ottima affidabilità nel tempo. La sua compatibilità con diverse applicazioni la rende versatile e adatta a vari tipi di installazione. Inoltre, il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Scopri la potenza e l'efficienza della LOGICA LED HT 8W, il tuo alleato ideale per un'illuminazione sostenibile e di alta qualità. Descrizione del produttore: La LOGICA LED HT 8W è una soluzione di illuminazione altamente efficiente, progettata per garantire prestazioni ottimali in vari contesti. Questo dispositivo utilizza la tecnologia LED, offrendo un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Con una potenza di 8 watt, è in grado di fornire un'illuminazione intensa, riducendo al contempo il consumo energetico rispetto alle lampade tradizionali. Realizzata con materiali di alta qualità, la LOGICA LED HT 8W è progettata per una lunga durata e resistenza, assicurando un'ottima affidabilità nel tempo. La sua compatibilità con diverse applicazioni la rende versatile e adatta a vari tipi di installazione. Inoltre, il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Scopri la potenza e l'efficienza della LOGICA LED HT 8W, il tuo alleato ideale per un'illuminazione sostenibile e di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

centrale (batteria centrale)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

80 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

400 lm

ampiezza di riconoscimento

20 m

larghezza

406 mm

altezza/profondità

63 mm

lunghezza

147 mm

LOGICA LED HT 8W