› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

LOGICA LED HT 24W

Cod. Rexel BE17405
Cod. Produttore 17405
Cod. EAN 8002219504296

Informazioni principali

  • Potenza: 24W
  • Tecnologia: LED
  • Illuminazione: Brillante e uniforme
  • Consumo energetico: Ridotto
  • Design: Elegante e moderno
  • Durata: Lunga
  • Resa luminosa: Elevata
  • Serie: LOGICA LED

Descrizione del prodotto

La LOGICA LED HT 24W è una soluzione di illuminazione innovativa e altamente efficiente, progettata per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. Con una potenza di 24W, questa lampada LED offre un'illuminazione brillante e uniforme, riducendo al contempo il consumo energetico rispetto alle tradizionali fonti di luce. Realizzata con materiali di alta qualità, la LOGICA LED è caratterizzata da un design elegante e moderno, adatto a qualsiasi ambiente, sia domestico che commerciale. La sua lunga durata e l'elevata resa luminosa la rendono una scelta ideale per chi cerca efficienza e sostenibilità. Grazie alla tecnologia LED, offre anche un'ottima resistenza al calore, contribuendo a mantenere un ambiente sicuro e confortevole. Con la LOGICA LED HT 24W, l'illuminazione non è mai stata così semplice e conveniente. Descrizione del produttore: La LOGICA LED HT 24W è una soluzione di illuminazione innovativa e altamente efficiente, progettata per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. Con una potenza di 24W, questa lampada LED offre un'illuminazione brillante e uniforme, riducendo al contempo il consumo energetico rispetto alle tradizionali fonti di luce. Realizzata con materiali di alta qualità, la LOGICA LED è caratterizzata da un design elegante e moderno, adatto a qualsiasi ambiente, sia domestico che commerciale. La sua lunga durata e l'elevata resa luminosa la rendono una scelta ideale per chi cerca efficienza e sostenibilità. Grazie alla tecnologia LED, offre anche un'ottima resistenza al calore, contribuendo a mantenere un ambiente sicuro e confortevole. Con la LOGICA LED HT 24W, l'illuminazione non è mai stata così semplice e conveniente.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

centrale (batteria centrale)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

900 lm

ampiezza di riconoscimento

20 m

larghezza

406 mm

altezza/profondità

63 mm

lunghezza

147 mm

LOGICA LED HT 24W