› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

LOG LED LG 8W SA 2/4/6N 750LM

Cod. Rexel BE12185
Cod. Produttore 12185
Cod. EAN 8002219504159

Informazioni principali

  • Potenza: 8W
  • Flusso luminoso: 750LM
  • Tecnologia: LED
  • Consumo energetico: ridotto
  • Installazione: semplice
  • Design: compatto
  • Durata: alta
  • Serie: LOG LED LG

Descrizione del prodotto

Il LOG LED LG 8W SA 2/4/6N 750LM rappresenta una soluzione di illuminazione innovativa e altamente efficiente. Con una potenza di 8 watt, questa lampada LED offre un flusso luminoso di 750 lumen, garantendo un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per ambienti residenziali e commerciali. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo così a una significativa riduzione dei costi di elettricità nel lungo termine. Il design compatto e moderno la rende facilmente integrabile in vari stili di arredamento, mentre la sua costruzione di alta qualità garantisce una lunga durata e resistenza. La lampada è progettata per un'installazione semplice e veloce, rendendola un'opzione pratica per chi cerca efficienza senza compromettere l'estetica. Con il LOG LED LG, puoi illuminare i tuoi spazi con stile e sostenibilità. Descrizione del produttore: Il LOG LED LG 8W SA 2/4/6N 750LM rappresenta una soluzione di illuminazione innovativa e altamente efficiente. Con una potenza di 8 watt, questa lampada LED offre un flusso luminoso di 750 lumen, garantendo un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per ambienti residenziali e commerciali. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo così a una significativa riduzione dei costi di elettricità nel lungo termine. Il design compatto e moderno la rende facilmente integrabile in vari stili di arredamento, mentre la sua costruzione di alta qualità garantisce una lunga durata e resistenza. La lampada è progettata per un'installazione semplice e veloce, rendendola un'opzione pratica per chi cerca efficienza senza compromettere l'estetica. Con il LOG LED LG, puoi illuminare i tuoi spazi con stile e sostenibilità.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiMh

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

400 lm

fattore di potenza

0.92

ampiezza di riconoscimento

20 m

larghezza

406 mm

altezza/profondità

63 mm

lunghezza

147 mm

LOG LED LG 8W SA 2/4/6N 750LM