Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM112018
Cod. Produttore
112018
Cod. EAN
4015081115662

Informazioni di prodotto

LN4-4-1250-I SEZIONATORE 4X1250A
Descrizione del produttore: Il sezionatore LN4-4-1250-I offre una soluzione affidabile e sicura per la gestione dei sistemi elettrici di potenza. Con una capacità di interruzione di 1250A, garantisce un'elevata sicurezza nelle operazioni di manovra e manutenzione. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente, ideale per applicazioni industriali e impianti di grandi dimensioni. La sua forma compatta e il design ergonomico facilitano l'installazione e l'uso quotidiano. Dotato di componenti di precisione e di un sistema di protezione avanzato, assicura una lunga durata e un funzionamento efficiente. La compatibilità con sistemi di automazione e controllo rende questo interruttore ideale per ambienti complessi, garantendo affidabilità e sicurezza operativa. La costruzione conforme agli standard di qualità e sicurezza più elevati assicura performance elevate e rispetto delle normative vigenti. Un elemento essenziale per garantire la continuità e la sicurezza delle reti elettriche di elevata potenza.

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Levetta singola

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

710 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

25 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Grigio

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

400 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series