Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Referenze/linksPer la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia
corpo luminoso
LED non sostituibile
con corpo luminoso
materiale
acciaio
colore della scatola
bianco
tipo di tensione
AC
tensione nominale
220 V
apparecchio di servizio
EV014417
apparecchio di servizio incluso
grado di protezione (IP)
IP20
classe di protezione
I
montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”
flusso luminoso effettivo
3500 lm
colore della luce
temperatura del colore
3000 K
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
fattore di potenza
0.90
numero di poli
2
collegamento elettrico con sistema a innesto
Cod. Rexel: OSFH35840 Cod. Produttore: FH35840 Cod. EAN: 4050300591445
Cod. Rexel: OSFH28840 Cod. Produttore: FH28840 Cod. EAN: 4050300591421
Cod. Rexel: OSFH21840 Cod. Produttore: FH21840 Cod. EAN: 4050300591407
Cod. Rexel: OSFH21827 Cod. Produttore: FH21827 Cod. EAN: 4050300645957
Cod. Rexel: OSDAMPSLV150036 Cod. Produttore: DAMPSLV150036840 Cod. EAN: 4058075066496
Cod. Rexel: OSDAMPSLV120036 Cod. Produttore: DAMPSLV120036840 Cod. EAN: 4058075066458
Cod. Rexel: OSLIN3004830IG2 Cod. Produttore: LIN3004830IG2 Cod. EAN: 4058075106079
Cod. Rexel: OSLIN12001484G2 Cod. Produttore: LIN120014840IG2 Cod. EAN: 4058075106178
Cod. Rexel: OSLIN12001483G2 Cod. Produttore: LIN120014830IG2 Cod. EAN: 4058075106154
Cod. Rexel: OSLINHO90015840 Cod. Produttore: LINHO90015840G2 Cod. EAN: 4058075106253
Cod. Rexel: OSLINHO15002584 Cod. Produttore: LINHO150025840G2 Cod. EAN: 4058075106376
Cod. Rexel: OSLINHO12002083 Cod. Produttore: LINHO120020830G2 Cod. EAN: 4058075106314
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te