Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Cod. Rexel
A81099507X
Cod. Produttore
1099507X
Cod. EAN
8054378410949

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto lineare
  • Serie: E-GLOW PLUS
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Contro interferenze
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Design: Compatto e ottimizzato
  • Durata: Robusto e affidabile
Giunto lineare progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e stabilità, facilita l'installazione e la manutenzione degli impianti. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diversi contesti di utilizzo, offrendo performance elevate e continuità nel flusso elettrico. Descrizione del produttore: Il giunto lineare E-GLOW PLUS rappresenta una soluzione innovativa e versatile per le esigenze di connessione elettrica. Progettato per garantire un'installazione semplice e sicura, questo giunto è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano robustezza e durata nel tempo. La sua forma ottimizzata facilita la gestione dei cavi, riducendo al contempo il rischio di danni. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, il giunto E-GLOW PLUS offre prestazioni eccellenti e una protezione efficace contro le interferenze esterne. Grazie al suo design compatto, si integra facilmente in spazi ristretti, permettendo una gestione efficiente delle risorse elettriche. Con questo giunto, si può contare su una connessione affidabile e duratura, fondamentale per ogni progetto elettrico di successo.

larghezza

52 mm

altezza

65 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

59 mm

Accessorio

Produttore

Giunto lineare E-GLOW PLUS connessione elettrica compatta robusta per ambienti industriali