› Illuminazione

Lampada LED E-GLOW PLUS IP65 17W 3000-6000K per superfici

Cod. Rexel A80201036A-21
Cod. Produttore 0201036A-21
Cod. EAN 8054378057861

Informazioni principali

  • Potenza: 17W
  • Flusso luminoso: 2350lm
  • Efficienza: 138lm/W
  • Vita LED: >100000h L80 B20
  • Indice resa colori: CRI>80
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 67x80x650mm
  • Serie: E-GLOW Plus SYSTEM

Descrizione del prodotto

E-GLOW Plus è un apparecchio LED versatile e performante, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Dotato di sorgenti LED selezionabili con indice di resa cromatica superiore a 80, garantisce una resa luminosa di 2350 lumen con un consumo di soli 17W e un'efficienza fino a 138 lm/W. Il corpo e il diffusore sono realizzati in policarbonato resistente alla prova del filo incandescente a 850°C, con diffusore opale stabilizzato ai raggi UV, assicurando durata e protezione nel tempo. La luce è ultra diffondente con un angolo di 115°, offrendo un'illuminazione uniforme. Progettato per un uso versatile, può essere installato a soffitto o a parete tramite staffe in acciaio inossidabile o a sospensione, con cablaggio rapido grazie ai morsetti a pressione e possibilità di collegamento in cascata. La temperatura di esercizio varia da -20°C a +45°C, mentre la lunga vita utile del LED supera le 100000 ore con mantenimento dell'80% della luminosità (L80). L'apparecchio è conforme alle normative EN 60598-1 e EN 60598-2-1, con marcatura CE, e dispone di driver incluso non dimmerabile. La colorazione è in alluminio, con dimensioni compatte di 650 mm di lunghezza. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile e di alta qualità per ambienti che richiedono un'illuminazione robusta, efficiente e duratura. Descrizione del produttore: E-GLOW Plus SYSTEM. Sistema Modulare IP65VERSATILEE-GLOW Plus SYSTEM è stato progettato con l'obiettivo di offrire la massima versatilità di installazione e adattamento alle diverse esigenze illuminotecniche. Puoi installarlo a sospensione o a plafone in modo pratico e veloce, grazie agli accessori in dotazione. Se poi, anche dopo l'installazione, decidi di passare da una luce calda (3000K), ad una luce neutra (4000K) o addirittura ad una luce bianca fredda (6500K) puoi sempre farlo senza dover rifare l'installazione o addirittura cambiare il prodotto. MODULAREE-GLOW Plus è un Sistema Modulare IP65 ben progettato. Grazie ai 4 accessori disponibili (giunti lineari, a 90°, a T o a croce), è praticamente possibile realizzare infinite configurazioni e rispondere a qualsiasi esigenza illuminotecnica. Tutti gli accessori sono ad aggancio rapido e non necessitano di utensili nella fase di montaggio. STAGNOE-GLOW Plus è realizzato per garantire un grado di protezione IP65 (totalmente protetto contro la polvere e i getti d'acqua), adatto anche per installazioni in ambienti esterni. Gli accessori (giunti lineari, a 90°, a T o a croce), garantiscono lo stesso grado di protezione IP65, sarà quindi possibile realizzare percorsi di luce, seguendo le aree espositive anche all'esterno, senza dover installare alcuna antiestetica tubazione a vista. Nessun progetto è impossibile con E-GLOWPlus SYSTEM Sfoglia la brochure E-GLOW Plus SYSTEMScopri le potenzialità di un sistema unico nel suo genere. Scopri di piùSENSORI PER IL CONTROLLO DELLA LUCEGestione intelligente della luce per un ottimizzato consumo energetico. Verifica le opzioni disponibili.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

67 mm

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

650 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

17 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2100 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

2100 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Lampada LED E-GLOW PLUS IP65 17W 3000-6000K per superfici
€ 45,73 x 1 pz.
(pz.)