› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

Funi sospensione E-GLOW PLUS 2 pezzi materiali resistenti installazione facile supporto impianti elettrici interni ed esterni

Cod. Rexel A81099576X
Cod. Produttore 1099576X
Cod. EAN 8054378418280

Informazioni principali

  • Descrizione: E-GLOW PLUS FUNI SOSPENSIONE (2PZ)
  • Peso: 0,4 kg
  • Quantità: 2 pezzi
  • Tipo: Kit funi sospensione
  • Serie: E-GLOW PLUS
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Interni e commerciali
  • Installazione: Facile e pratica

Descrizione del prodotto

E-GLOW PLUS funi di sospensione in confezione da due pezzi, progettate per garantire un fissaggio sicuro e stabile degli impianti elettrici. Realizzate con materiali resistenti, assicurano durata e affidabilità nel tempo, ideali per applicazioni di sospensione in ambienti elettrici. La loro struttura è studiata per facilitare l’installazione e mantenere l’integrità degli impianti, offrendo una soluzione pratica e funzionale per il supporto di componenti elettrici. Descrizione del produttore: Il prodotto E-GLOW PLUS FUNI SOSPENSIONE è una soluzione versatile e innovativa per l'illuminazione degli spazi. Questo sistema di sospensione è progettato per offrire un'illuminazione efficiente, combinando funzionalità e design moderno. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo, assicurando prestazioni ottimali in vari ambienti, sia residenziali che commerciali. La sua struttura elegante e contemporanea si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo ideale per l'illuminazione di interni e per creare atmosfere suggestive. Grazie alla sua versatilità, è adatto per diverse applicazioni, permettendo di personalizzare l'illuminazione in base alle esigenze specifiche. La facilità di installazione e manutenzione lo rende una scelta pratica per chi cerca un prodotto di qualità nel settore dell'illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

Accessorio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Funi sospensione E-GLOW PLUS 2 pezzi materiali resistenti installazione facile supporto impianti elettrici interni ed esterni
€ 11,39 x 1 pz.
(pz.)