Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
A80201011A-21
Cod. Produttore
0201011A-21
Cod. EAN
8054378355400

Informazioni di prodotto

E-GLOW Plus SYSTEM garantisce installazioni rapide e versatili per ambienti interni ed esterni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio senza utensili grazie agli accessori ad aggancio rapido
  • Modularità con giunti lineari, a 90°, a T e a croce per configurazioni personalizzate
  • Installazione a sospensione o plafone semplice e veloce

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP65 per ambienti esterni e polverosi
  • Possibilità di cambiare temperatura colore senza rifare l’impianto
  • Risparmio energetico con tecnologia LED da 17W
E-GLOW Plus SYSTEM. Sistema Modulare IP65 VERSATILE E-GLOW Plus SYSTEM è stato progettato con l’obiettivo di offrire la massima versatilità di installazione e adattamento alle diverse esigenze illuminotecniche. Puoi installarlo a sospensione o a plafone in modo pratico e veloce, grazie agli accessori in dotazione. Se poi, anche dopo l’installazione, decidi di passare da una luce calda (3000K), ad una luce neutra (4000K) o addirittura ad una luce bianca fredda (6500K) puoi sempre farlo senza dover rifare l’installazione o addirittura cambiare il prodotto. MODULARE E-GLOW Plus è un Sistema Modulare IP65 ben progettato. Grazie ai 4 accessori disponibili (giunti lineari, a 90°, a T o a croce), è praticamente possibile realizzare infinite configurazioni e rispondere a qualsiasi esigenza illuminotecnica. Tutti gli accessori sono ad aggancio rapido e non necessitano di utensili nella fase di montaggio. STAGNO E-GLOW Plus è realizzato per garantire un grado di protezione IP65 (totalmente protetto contro la polvere e i getti d’acqua), adatto anche per installazioni in ambienti esterni. Gli accessori (giunti lineari, a 90°, a T o a croce), garantiscono lo stesso grado di protezione IP65, sarà quindi possibile realizzare percorsi di luce, seguendo le aree espositive anche all’esterno, senza dover installare alcuna antiestetica tubazione a vista.

Produttore

E-GLOW PLUS IP65 17W LED modulare resistente polvere acqua per interni ed esterni