Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLNSF150043830
Cod. Produttore
LNSF150043830W
Cod. EAN
4058075352919

Informazioni di prodotto

LINEAR SURFACE IP44 1500 43 W 3000 K WT

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Apparecchi a plafone con emissione di luce diretta
  • Tipo di protezione: IP44
  • Resistenza agli urti: IK08
  • Disponibile in 2 diverse lunghezze: 1200 mm e 1500 mm
  • Alta efficienza luminosa: fino a 115 lm/W
  • Possibile cablaggio passante
  • Installazione a sospensione possibile
  • Durata (L70/B50): 50.000 ore (a 25 °C)
  • Alloggiamento in acciaio verniciato bianco (come RAL: 9010)
  • Materiale diffusore: policarbonato stabile ai raggi UV
  • Testate (realizzate in policarbonato) avvitate all'alloggiamento

Vantaggi prodotto
  • Bassa manutenzione e bassi costi operativi
  • Ingresso cavi sul retro dell'apparecchio e su ciascun terminale per una facile connessione elettrica
  • Installazione facile e veloce
  • Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico
  • 5 anni di garanzia

Aree applicative
  • Sostituzione efficiente dei tradizionali apparecchi T8 e T5
  • Edifici pubblici
  • Illuminazione generale

Apparecchiatura / Accessori
  • Accessori per sospensione disponibili

Referenze/links
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia