›

LM-C-A-0300 0000X000X

Cod. Rexel GRF086311
Cod. Produttore F086311

Informazioni principali

  • Serie: LM-C
  • Corsa: 100-1000 mm
  • Uscita: CANopen
  • Alimentazione: 8-32 V DC
  • Risoluzione posizione: 1 µm
  • Risoluzione velocità: 0,1 mm/s
  • Protezione: IP69K
  • Temperatura lavoro: -40...+85 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasduttore di posizione lineare senza contatto con tecnologia brevettata TWIIST per una maggiore durata. L assenza di contatto sull elemento sensibile permette di ottenere un sensore completamente sigillato, robusto e compatto. Le elevate prestazioni in termini di robustezza, stabilita termica e immunita EMC rendono la serie LM C adatta all uso sia in ambienti industriali che in applicazioni di idraulica mobile. La possibilita di misurare ulteriori variabili rispetto alla posizione (velocita, inclinazione triassiale, accelerazione e vibrazioni, temperatura dell elettronica) combinata con il protocollo CANopen, permette di beneficiare dei vantaggi dell industria 4.0 in ottica di manutenzione preventiva del prodotto e di processo.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

300 mm

Principio di funzionamento

Altro

Tensione d'esercizio nominale

8 ... 32 V

LM-C-A-0300 0000X000X