Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB05625
Cod. Produttore
B05625
Cod. EAN
8015892056259

Informazioni di prodotto

LM 40X10 W TERM.MINI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale per minicanali TMC / TMU bianco LM 40x10 W

colore

Bianco

larghezza

40 mm

altezza

10 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Produttore

LM 40x10 W Terminale per minicanali TMC/TMU BIANCO