Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB05488
Cod. Produttore
B05488
Cod. EAN
8015892054880

Informazioni di prodotto

Terminale per minicanali TMC / TMU marrone LM 25x17 B

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU di dimensioni b25 x h17 mm è la soluzione perfetta per l'installazione a parete o soffitto. Realizzati in ABS autoestinguente di colore marrone RAL 8014, offrono protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 (EN 62262) e garantiscono la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11).

colore

Marrone

larghezza

25 mm

altezza

17 mm

numero RAL

8014

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Produttore

LM 25x17 B Terminale per minicanali TMC/TMU MARRONE