Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB05451
Cod. Produttore
B05451
Cod. EAN
8015892054514

Informazioni di prodotto

Il terminale LM 15x17 W garantisce un'installazione semplice e veloce, ottimizzando i tempi per l'installatore.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su minicanali TMC/TMU
  • Design compatto per un rapido posizionamento
  • Materiale resistente per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a un sistema ben sigillato
  • Estetica pulita e ordinata
  • Affidabilità nel tempo senza necessità di manutenzione frequente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LM 15x17 W Terminale per minicanali TMC/TMU BIANCO

colore

Bianco

larghezza

15 mm

altezza

17 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Produttore

LM 15x17 W Terminale per minicanali TMC/TMU BIANCO

€ 1,42 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info