› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

LLARG DWCL ATOPT GL SE/SA LTO

Cod. Rexel BE19329
Cod. Produttore 19329
Cod. EAN 8002219868718

Informazioni principali

  • Potenza: 24W
  • Tipo luce: LED
  • Efficienza: Alta
  • Grado protezione: Adatto ambienti umidi
  • Materiali: Resistenti e di qualità
  • Applicazioni: Domestiche e commerciali
  • Serie: BE19329
  • Colore luce: Ottima resa cromatica

Descrizione del prodotto

Il prodotto BE19329 è una lampada LED di alta qualità con una potenza di 24W, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, questa lampada è ideale per una vasta gamma di applicazioni, sia in ambienti domestici che commerciali. La sua forma elegante e moderna si integra perfettamente in qualsiasi contesto, fornendo una luce brillante e uniforme. Il colore della luce è progettato per garantire un'ottima resa cromatica, rendendola perfetta per spazi di lavoro o per creare atmosfere accoglienti. Grazie alla sua elevata efficienza energetica, la lampada contribuisce a ridurre i costi di energia, rendendola una scelta ecologica e sostenibile. Con un grado di protezione adeguato, è adatta anche per ambienti umidi o polverosi, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. Descrizione del produttore: Il prodotto BE19329 è una lampada LED di alta qualità con una potenza di 24W, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, questa lampada è ideale per una vasta gamma di applicazioni, sia in ambienti domestici che commerciali. La sua forma elegante e moderna si integra perfettamente in qualsiasi contesto, fornendo una luce brillante e uniforme. Il colore della luce è progettato per garantire un'ottima resa cromatica, rendendola perfetta per spazi di lavoro o per creare atmosfere accoglienti. Grazie alla sua elevata efficienza energetica, la lampada contribuisce a ridurre i costi di energia, rendendola una scelta ecologica e sostenibile. Con un grado di protezione adeguato, è adatta anche per ambienti umidi o polverosi, assicurando prestazioni ottimali nel tempo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

montaggio a soffitto

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP41

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

I

flusso luminoso effettivo

220 lm

fattore di potenza

0.55

larghezza

137 mm

altezza/profondità

32 mm

lunghezza

137 mm

LLARG DWCL ATOPT GL SE/SA LTO