Prodotti /

Signify Philips | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
PH38423700
Cod. Produttore
38423700
Cod. EAN
8718696384237

Informazioni di prodotto

Maxos fusion Panel - 840 bianco neutro - Power supply unit with DALI interface - Ottica fascio largo WB - Bianco WH - Colore: Bianco WH - Connessione:

Documentazione tecnica

Maxos Fusion è un sistema trunking a LED, adattabile a molteplici applicazioni, che offre un'eccellente qualità della luce, riducendo al contempo i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per il retail, è disponibile una gamma di pannelli lineari, non lineari e lampade spot che possono essere facilmente installati sul binario, illuminando e mettendo in risalto la merce esposta in modo brillante. I prodotti per applicazioni industriali sono invece volti a ridurre i costi di installazione e manutenzione, impiegando meno pannelli lineari. Grazie a una configurazione elettrica fino a 13 conduttori, alla libertà di posizionamento degli apparecchi e all'integrazione di altri servizi/hardware di terze parti, il sistema Maxos Fusion consente di ridurre l'ingombro sul soffitto. Inoltre, può essere facilmente riconfigurato per adattarsi a future modifiche strutturali. Maxos Fusion è predisposto per l'integrazione di sensori di raccolta dati, consentendo così di avere informazioni dettagliate utili per ottimizzare l'attività aziendale.

materiale della scatola

acciaio

apparecchio di servizio incluso

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

colore della scatola

bianco

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

41

lunghezza

2276 mm

adatto per potenza lampada

41

numero di poli

7

sezione del conduttore

0.5

tensione nominale

220 V

temperatura del colore

4000 K

altezza/profondità

15 mm

fattore di potenza

0.98

flusso luminoso effettivo

6200 lm

larghezza

80 mm

Serie

Maxos_fusion