Prodotti /

Signify Philips | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
PH43448999
Cod. Produttore
43448999
Cod. EAN
8718699434489

Informazioni di prodotto

Maxos fusion Rail - 9 conductors - Bianco WH - Colore: Bianco WH - Connessione: Connettore interno CI
Maxos Fusion è un sistema trunking a LED, adattabile a molteplici applicazioni, che offre un'eccellente qualità della luce, riducendo al contempo i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per il retail, è disponibile una gamma di pannelli lineari, non lineari e lampade spot che possono essere facilmente installati sul binario, illuminando e mettendo in risalto la merce esposta in modo brillante. I prodotti per applicazioni industriali sono invece volti a ridurre i costi di installazione e manutenzione, impiegando meno pannelli lineari. Grazie a una configurazione elettrica fino a 13 conduttori, alla libertà di posizionamento degli apparecchi e all'integrazione di altri servizi/hardware di terze parti, il sistema Maxos Fusion consente di ridurre l'ingombro sul soffitto. Inoltre, può essere facilmente riconfigurato per adattarsi a future modifiche strutturali. Maxos Fusion è predisposto per l'integrazione di sensori di raccolta dati, consentendo così di avere informazioni dettagliate utili per ottimizzare l'attività aziendale.

con frizione elettromeccanica integrata

materiale

acciaio

colore

Bianco

lunghezza

2293 mm

larghezza

63 mm

altezza

44 mm

classe di protezione

I

grado di protezione (IP)

IP20

distanza dei supporti apparecchi variabile

con cablaggio

numero di fili del cablaggio

9

sezione dei fili del cablaggio

2.5 mm²

adatto per canale portacavi

Serie

Maxos_fusion