Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILN4691
Cod. Produttore
LN4691
Cod. EAN
8005543498057

Informazioni di prodotto

LL - Termostato con display 2mod bus

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Serie Livinglight - termostato da incasso con display retroilluminato. Permette il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazione. E’ dotato di una sonda di temperatura e di un ingresso per il collegamento di una linea contatti (es. contatto finestra). Permette la gestione di diverse tipologie di impianto e la regolazione della velocità della ventola in caso di impiego di fan coils. Possibilità di funzionamento automatico (estate/inverno) con impianti compatibili. Collegamento a SCS BUS. - Dimensioni: 2 moduli.

intervallo di misura

0 °C 40 °C

esecuzione

morsetto

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Ll - Termostato Con Display 2Mod Bu Bticino Spa