Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4044N
Cod. Produttore
NT4044N
Cod. EAN
8005543419991

Informazioni di prodotto

LL - pulsante NO 2P 10A 1m tech

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
pulsante 2P NO 10A 250 Vac - due contatti indipendenti

senza alogeni

con illuminazione

numero di poli

2

numero di bascule di azionamento

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

altezza dell'apparecchio

44 mm

larghezza dell'apparecchio

22 mm

tensione nominale

250 V

codice RAL (simile)

9006

profondità dell'apparecchio

38 mm

corrente di dimensionamento

10 A

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

esecuzione della superficie

brillante

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

pulsante

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

superficie

verniciato

colore

alluminio

contatti

2 contatti di chiusura

esecuzione

tasto singolo

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

con lampada di segnalazione

tipo di collegamento

morsetto a vite

numero di contatti di chiusura

2

Produttore

LL - PULSANTE NO 2P 10A 1M TECH Light Tech