Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4055M2N
Cod. Produttore
L4055M2N
Cod. EAN
8005543586631

Informazioni di prodotto

LL - pulsante ax 1P NO 10A 2m antracite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
pulsante 1P NO 10 A 250 Vac - assiale - profondità ridotta (22,9 mm) - adatto a tutti i tipi di lampade - per carichi fino a 2.500W - morsetti vite piastrina - 2 moduli - antracite

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di montaggio

incassato

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di comando

pulsante

esecuzione

tasto singolo

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

senza alogeni

con illuminazione

profondità dell'apparecchio

34 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

larghezza dell'apparecchio

44 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

codice RAL (simile)

7015

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

numero di bascule di azionamento

1

numero di poli

1

con lampada di segnalazione

tipo di collegamento

morsetto a vite

resistenza agli urti

IK01

numero di contatti di chiusura

1