Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
senza alogeni
con illuminazione
numero dei moduli (per costruzione modulare)
1
profondità dell'apparecchio
44 mm
altezza dell'apparecchio
corrente di dimensionamento
10 A
tensione nominale
250 V
codice RAL (simile)
9016
numero di bascule di azionamento
numero di poli
larghezza dell'apparecchio
22 mm
qualità del materiale
materiale termoplastico
tipo di montaggio
incassato
materiale
plastica
composizione
dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
esecuzione della superficie
opaco
esecuzione
tasto singolo
colore
Bianco
tipo di comando
pulsante
superficie
non trattato
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
contatti
1 contatto di chiusura
con lampada di segnalazione
tipo di collegamento
morsetto a vite
numero di contatti di chiusura
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te