Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4210M2DN
Cod. Produttore
NT4210M2DN
Cod. EAN
8005543705483

Informazioni di prodotto

LL - Presa TV-R-SAT dir. demix 2M tech

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa coassiale diretta demiscelata per impianti di antenna TV monoutenza anche telealimentati e centralizzati in derivazione, impianti via satellite monoutente e centralizzati in derivazione con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali, ed impianti radio - connettore TV maschio Ø 9,5 mm - colore grigio Tech - 2 moduli

numero di uscite

1

attenuazione di passaggio a 860 MHz

10 dB

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

attenuazione collegamento a 860 MHz

10 dB

profondità dell'apparecchio

39.5

codice RAL (simile)

7035

larghezza dell'apparecchio

44

altezza dell'apparecchio

44

senza alogeni

copertura

piastra centrale

resistenza agli urti

IK04

esecuzione

presa d’arrivo

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP20

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

supporto modulo

colore

alluminio

superficie

verniciato