Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4202FN
Cod. Produttore
N4202FN
Cod. EAN
8005543705049

Informazioni di prodotto

LL - Presa SAT coassiale tipo-F 1M bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore coassiale SAT TV tipo F - impedenza 75 ohm - aggancio a vite - colore bianco - 1 modulo.

numero di uscite

1

attenuazione di passaggio a 860 MHz

10 dB

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

10 dB

profondità dell'apparecchio

39.5

codice RAL (simile)

9003

larghezza dell'apparecchio

22

altezza dell'apparecchio

44

senza alogeni

copertura

piastra centrale

resistenza agli urti

IK04

esecuzione

presa d’arrivo

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP20

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

supporto modulo

colore

bianco

superficie

non trattato