Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
senza alogeni
adatto per installazione a incasso
trasparente
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
1
numero di unità
2
numero di unità orizzontali
numero di unità verticali
altezza
151 mm
profondità
9.3 mm
codice RAL (simile)
9006
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
larghezza
36 mm
esecuzione della superficie
brillante
superficie
verniciato
qualità del materiale
materiale termoplastico
colore
grigio
materiale
plastica
direzione di montaggio
verticale
resistenza agli urti
IK00
montaggio a incasso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te