Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNC4807CY
Cod. Produttore
LNC4807CY
Cod. EAN
8005543605158

Informazioni di prodotto

LL - placca 7P argilla

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca AIR 7 moduli - argilla - materiale metallo

grado di protezione (IP)

IP20

materiale

metallo

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

qualità del materiale

alluminio

direzione di montaggio

orizzontale

superficie

verniciato

resistenza agli urti

IK00

colore

marrone

altezza

86 mm

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero di unità verticali

1

numero di unità

7

codice RAL (simile)

8004

numero di unità orizzontali

1

profondità

4.75 mm

montaggio a incasso

larghezza

208 mm

larghezza di montaggio

208 mm