Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNC4804ST
Cod. Produttore
LNC4804ST
Cod. EAN
8005543605035

Informazioni di prodotto

LL - placca 4P street
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca AIR 4 moduli - street - materiale metallo

profondità

4.75 mm

codice RAL (simile)

7015

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

4

larghezza

142 mm

larghezza di montaggio

142 mm

altezza totale

86 mm

numero di unità

4

numero di unità verticali

4

altezza

86 mm

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

resistenza agli urti

IK00

colore

grigio

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

qualità del materiale

alluminio

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

montaggio a incasso