Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNC4804BM
Cod. Produttore
LNC4804BM
Cod. EAN
8005543604939

Informazioni di prodotto

LL - placca 4P blue moon

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca AIR 4 moduli - blue moon - materiale metallo

colore

blu

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

qualità del materiale

alluminio

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale

senza alogeni

esecuzione a filo superficie

adatto per installazione a incasso

altezza totale

86 mm

larghezza di montaggio

142 mm

profondità

4.75 mm

altezza

86 mm

larghezza

142 mm

codice RAL (simile)

5019

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

4

numero di unità verticali

4

numero di unità

4

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

LL - PLACCA 4P BLUE MOON Living