Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNA4803VD
Cod. Produttore
LNA4803VD
Cod. EAN
8005543424261

Informazioni di prodotto

LL - placca 3P verde

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca quadra 3 moduli - verde deep - materiale tecnopolimero

trasparente

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

altezza

86 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

codice RAL (simile)

6028

numero di unità orizzontali

1

larghezza

120 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

profondità

9.2 mm

numero di unità verticali

1

qualità del materiale

vetro sintetico

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

colore

verde

superficie

non trattato

direzione di montaggio

orizzontale

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

LL - PLACCA 3P VERDE Living