Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNA4803AD
Cod. Produttore
LNA4803AD
Cod. EAN
8005543424742

Informazioni di prodotto

LL - placca 3P azzurro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca quadra 3 moduli - azzurro deep - materiale tecnopolimero

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

trasparente

altezza

86 mm

numero di unità

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

codice RAL (simile)

7040

larghezza

120 mm

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

profondità

9.2 mm

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

superficie

non trattato

qualità del materiale

vetro sintetico

esecuzione della superficie

brillante

colore

blu

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Ll - Placca 3P Azzurro Bticino Spa