Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNA4803AE
Cod. Produttore
LNA4803AE
Cod. EAN
8005543423868

Informazioni di prodotto

LL - placca 3P avenue

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca quadra 3 moduli - avenue - materiale metallo

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

profondità

9.2 mm

codice RAL (simile)

7030

larghezza

120 mm

numero di unità

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità orizzontali

1

altezza

86 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità verticali

1

materiale

metallo

superficie

verniciato

direzione di montaggio

orizzontale

esecuzione della superficie

opaco

colore

grigio

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Ll - Placca 3P Avenue Bticino Spa