Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
marrone
esecuzione della superficie
opaco
superficie
verniciato
qualità del materiale
alluminio
materiale
metallo
direzione di montaggio
orizzontale
senza alogeni
esecuzione a filo superficie
adatto per installazione a incasso
altezza totale
86 mm
larghezza di montaggio
120 mm
profondità
4.75 mm
altezza
larghezza
codice RAL (simile)
8004
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
3
numero di unità verticali
numero di unità
resistenza agli urti
IK00
montaggio a incasso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te