Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNC4826OF
Cod. Produttore
LNC4826OF
Cod. EAN
8005543425022

Informazioni di prodotto

LL - placca 3+3P oro satinato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca AIR 3+3 moduli - oro satinato - materiale metallo

materiale

metallo

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

direzione di montaggio

verticale

superficie

zincato

resistenza agli urti

IK00

colore

oro

altezza

134 mm

senza alogeni

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità verticali

1

numero di unità

1

codice RAL (simile)

1035

numero di unità orizzontali

1

profondità

4.75 mm

montaggio a incasso

larghezza

120 mm