Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNA4826LNC
Cod. Produttore
LNA4826LNC
Cod. EAN
8005543426463

Informazioni di prodotto

LL - placca 3+3P noce nazionale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca quadra 3+3 moduli - noce - materiale legno massello

materiale

legno

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

direzione di montaggio

verticale

superficie

non trattato

resistenza agli urti

IK00

colore

legno

altezza

134 mm

senza alogeni

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità verticali

1

numero di unità

1

codice RAL (simile)

8007

numero di unità orizzontali

1

profondità

9.3 mm

montaggio a incasso

larghezza

120 mm