Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNA4826NA
Cod. Produttore
LNA4826NA
Cod. EAN
8005543426265

Informazioni di prodotto

LL - placca 3+3P native

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca quadra 3+3 moduli - native - materiale metallo

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità verticali

1

numero di unità

1

numero di unità orizzontali

1

profondità

9.3 mm

codice RAL (simile)

7042

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

larghezza

120 mm

altezza

134 mm

esecuzione della superficie

brillante

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

colore

naturale

superficie

non trattato

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

LL - PLACCA 3+3P NATIVE Living