Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNC4802ST
Cod. Produttore
LNC4802ST
Cod. EAN
8005543600306

Informazioni di prodotto

LL - placca 2P street
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca AIR 2 moduli - street - materiale metallo

grado di protezione (IP)

IP20

materiale

metallo

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

qualità del materiale

alluminio

direzione di montaggio

orizzontale

superficie

verniciato

resistenza agli urti

IK00

colore

grigio

numero di unità verticali

1

altezza

86 mm

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero di unità

2

codice RAL (simile)

7015

numero di unità orizzontali

1

profondità

4.75 mm

montaggio a incasso

larghezza

88 mm

larghezza di montaggio

88 mm