Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNA4802SQ
Cod. Produttore
LNA4802SQ
Cod. EAN
8005543422823

Informazioni di prodotto

LL - placca 2P square

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca quadra 2 moduli - square - materiale metallo

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

larghezza

88 mm

altezza

86 mm

numero di unità

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero di unità orizzontali

1

profondità

10.2 mm

codice RAL (simile)

1019

esecuzione della superficie

opaco

materiale

metallo

colore

bronzo

superficie

verniciato

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

LL - PLACCA 2P SQUARE Living