Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILND4802KR
Cod. Produttore
LND4802KR
Cod. EAN
8005543446508

Informazioni di prodotto

LL - placca 2P personalizzabile

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 2 moduli kristall trasparente personalizzabile - per apparecchi di comando basculanti - materiale tecnopolimero

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

trasparente

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

larghezza

88 mm

profondità

10.5 mm

altezza

80 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero di unità

1

numero di unità orizzontali

1

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

esecuzione della superficie

brillante

qualità del materiale

vetro sintetico

superficie

non trattato

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

LL - PLACCA 2P PERSONALIZZABILE Living