Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNA4802KF
Cod. Produttore
LNA4802KF
Cod. EAN
8005543422601

Informazioni di prodotto

LL - placca 2P fumo di londra

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca quadra 2 moduli - fumo di londra - materiale tecnopolimero

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

trasparente

numero di unità

1

codice RAL (simile)

9007

larghezza

88 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità orizzontali

1

profondità

10.2 mm

altezza

86 mm

numero di unità verticali

1

colore

grigio

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

esecuzione della superficie

brillante

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

LL - PLACCA 2P FUMO DI LONDRA Living