Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNA4819CB
Cod. Produttore
LNA4819CB
Cod. EAN
8005543506899

Informazioni di prodotto

LL - placca 2P club

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca quadra 2 moduli centrati - club - materiale metallo

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

profondità

9.2 mm

altezza

86 mm

larghezza

120 mm

codice RAL (simile)

4012

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

1

numero di unità

1

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso