Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNA4819AE
Cod. Produttore
LNA4819AE
Cod. EAN
8005543506714

Informazioni di prodotto

LL - placca 2P avenue

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca quadra 2 moduli centrati - avenue - materiale metallo

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

codice RAL (simile)

7030

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

1

numero di unità

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

profondità

9.2 mm

altezza

86 mm

larghezza

120 mm

superficie

verniciato

direzione di montaggio

orizzontale

colore

grigio

materiale

metallo

esecuzione della superficie

opaco

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

LL - PLACCA 2P AVENUE Living