Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNA4802AC
Cod. Produttore
LNA4802AC
Cod. EAN
8005543497333

Informazioni di prodotto

LL - placca 2P acciaio
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca quadra 2 moduli - acciaio - materiale metallo

profondità

10.2 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero di unità

1

codice RAL (simile)

7012

altezza

86 mm

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

larghezza

88 mm

numero di unità verticali

1

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

resistenza agli urti

IK00

colore

acciaio

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

montaggio a incasso