Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILN4361
Cod. Produttore
LN4361
Cod. EAN
8005543537237

Informazioni di prodotto

LL - Lampada segnapasso direzionale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lampada direzionale che consente di creare una illuminazione direzionale e decorativa. Se ne consiglia l\'installazione a 30cm dal suolo - Può essere comandata da un interruttore standard o da un interruttore elettronico senza neutro, da un dimmer o da un interruttore automatico con neutro - Lampada LED - Consumo 2,2W - Flusso luminoso 70 lumen - Durata: 50.000 ore circa - fornita in confezione con base neutra e mostrine di finitura nei colori bianco, Tech, antracite - 2 moduli

colore della luce

bianco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

non necessario

colore della scatola

multicolore

materiale della scatola

plastica

tipo di tensione

AC

colore del corpo luminoso

bianco

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale della copertura

plastica opalina

corrente nominale

9.2 mA

tensione nominale

110 V

apparecchio di servizio incluso

con corpo luminoso

profondità di incasso

43 mm

larghezza di montaggio

45 mm

altezza totale

45 mm

profondità

55 mm

larghezza

45 mm

altezza

45 mm

potenza della lampada

2.2 W

lunghezza

55

altezza/profondità

45

altezza/profondità di inserimento

43

lunghezza di montaggio

45

adatto per potenza lampada

2.2

tipo di collegamento

morsetto a vite

diametro

53 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LL - LAMPADA SEGNAPASSO DIREZIONALE Living