Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4408N
Cod. Produttore
NT4408N
Cod. EAN
8005543437612

Informazioni di prodotto

LL - dimmer resistivo/induttivo 600W tech

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
dimmer a pulsante resistivo/induttivo 100-240 Vac 50-60Hz 300/600 W - 300/600 VA - con protezione elettronica - 2 moduli - Tech

frequenza

50 Hz 60 Hz

tensione nominale

230 V 230 V

potenza nominale

20 VA 600 VA

profondità dell'apparecchio

47 mm

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

43 mm

composizione

elemento base con piastra di copertura piena

tipo di montaggio

incassato

tipo di carico

carico ohmico

colore

argento

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di fissaggio

fissaggio a uncino

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK04

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LL - DIMMER RESISTIVO/INDUTTIVO 600 Light Tech