Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4410N
Cod. Produttore
L4410N
Cod. EAN
8005543437490

Informazioni di prodotto

LL - dimmer con uscita 0-10V antracite

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
dimmer a pulsante uscita 0-10V 100-240 Vac 50-60Hz 300-600VA - 2 moduli - Antracite

esecuzione della superficie

non pertinente

adatto per grado di protezione (IP)

IP21

resistenza agli urti

IK04

profondità dell'apparecchio

47 mm

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LL - DIMMER CON USCITA 0-10V ANTRAC Living