Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4003ES
Cod. Produttore
N4003ES
Cod. EAN
8005543537435

Informazioni di prodotto

LL - deviatore Energy Saving bianco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
deviatore energy saving - S’installa e funziona come un tradizionale interuttore/deviatore, ma permette lo spegnimento automatico della luce dopo 10 minuti, se nessuno transita davanti al sensore IR incorporato. Il sensore IR ha una portata di 8 metri e un\'ampiezza di 160° - Compatibile con tutte le lampade: 12-150W alogene o ad incandescenza; 2-150 VA: lampade con ballast, elettronico o ferromagnetico; 8-30 W (o 650mA): LED e CFL. Possibilità di mixare tutti i tipi di lampade sullo stesso circuito - É ideale per i luoghi dove la luce resta accesa inutilmente, quali: camera dei bambini, corridoi, box, cantine, ecc. - 2 moduli

max. portata da un lato

6 m

durata di funzionamento min.

600 s

profondità di incasso

43.5

corrente di inserzione max.

0.05 A

campo di rilevazione diametro sul pavimento

6 m

codice RAL (simile)

9003

ritardo di disinserzione

600 s

durata di funzionamento max.

10 min

altezza

43.5

larghezza

43.5

tensione nominale

230 V

max. portata frontale

8 m

corrente pilota

0.05 mA

altezza di montaggio ottimale

1.2 m

angolo di rilevamento orizzontale

160 °

tipo di tensione

AC

resistenza agli urti

IK02

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

tipo di sensore

passivo infrarossi

esecuzione

segnalatore di movimento

sorveglianza del vano scale

disattivazione forzata

con interfaccia DALI

senza alogeni

ingresso stazione secondaria

interruttore di esclusione

tipo di collegamento

morsetto a vite

profondità

43

frequenza

47 Hz

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LL - DEVIATORE ENERGY SAVING BIANCO Living Light