Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4003ES
Cod. Produttore
L4003ES
Cod. EAN
8005543537428

Informazioni di prodotto

LL - deviatore Energy Saving antracite

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
deviatore energy saving - S’installa e funziona come un tradizionale interuttore/deviatore, ma permette lo spegnimento automatico della luce dopo 10 minuti, se nessuno transita davanti al sensore IR incorporato. Il sensore IR ha una portata di 8 metri e un\'ampiezza di 160° - Compatibile con tutte le lampade: 12-150W alogene o ad incandescenza; 2-150 VA: lampade con ballast, elettronico o ferromagnetico; 8-30 W (o 650mA): LED e CFL. Possibilità di mixare tutti i tipi di lampade sullo stesso circuito - É ideale per i luoghi dove la luce resta accesa inutilmente, quali: camera dei bambini, corridoi, box, cantine, ecc. - 2 moduli

max. portata frontale

8 m

durata di funzionamento max.

10 min

corrente di inserzione max.

0.05 A

altezza

43.5

profondità di incasso

43.5

corrente pilota

0.05 mA

durata di funzionamento min.

600 s

ritardo di disinserzione

600 s

altezza di montaggio ottimale

1.2 m

tensione nominale

230 V

codice RAL (simile)

7015

larghezza

43.5

campo di rilevazione diametro sul pavimento

6 m

max. portata da un lato

6 m

angolo di rilevamento orizzontale

160 °

tipo di tensione

AC

resistenza agli urti

IK02

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

tipo di sensore

passivo infrarossi

esecuzione

segnalatore di movimento

senza alogeni

disattivazione forzata

con interfaccia DALI

sorveglianza del vano scale

interruttore di esclusione

ingresso stazione secondaria

tipo di collegamento

morsetto a vite

profondità

43

frequenza

47 Hz

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LL - DEVIATORE ENERGY SAVING ANTRAC Living